Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K180,14L.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K180,14L.FORTIS
Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K180,14L.FORTIS
Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K180,14L.FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784781084
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784781084
EAN/GTIN:
     4317784781084
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Schleifpapier, Korund, SB • Korund • Papierunterlage • Dicht gestreut • Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet Lieferung: 10 Blätter in SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Länge:
280 mm
Breite:
115 mm
Körnung:
180
Anzahl Löcher:
14
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schleifstreifen p180, Korund-Schleif-Streifen, Schleif-Streifen, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,13*
1 Tag
32
20
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,15*
6 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 3,16*
5 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,19*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.