Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachs. DIN373 M M3 HSS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachs. DIN373 M M3 HSS FORTIS
Flachs. DIN373 M M3 HSS FORTIS
Flachs. DIN373 M M3 HSS FORTIS
Flachs. DIN373 M M3 HSS FORTIS
Flachs. DIN373 M M3 HSS FORTIS
Flachs. DIN373 M M3 HSS FORTIS
Flachs. DIN373 M M3 HSS FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784751100
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784751100
EAN/GTIN:
     4317784751100
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m3
din 373
Flachsenker DIN 373 M • HSS • DIN 373 M • Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopf- und Sechskantschrauben sowie Muttern mit Flachkopf 180° • Zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gesamtlänge:
71 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Senkersatz, Senkwerkzeug, Flachsenker, Senker, HSS-Flachsenker, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,14*
2 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,72*
€ 14,07*
5 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 14,36*
Lager 214
47
1
€ 4,30*
ab € 11,39*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.