| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784751056 Herst.-Nr.: 4317784751056 EAN/GTIN: 4317784751056 |
| |
|
| | |
| Flachsenker DIN 373 M • HSS • DIN 373 M • Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopf- und Sechskantschrauben sowie Muttern mit Flachkopf 180° • Zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gesamtlänge: | 100 mm | Schaft-Ø: | 12,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkersatz, Senkwerkzeug, Flachsenker, Senker, HSS-Flachsenker, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,94* | € 17,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,79* | € 32,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,32* | € 33,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,38* | € 33,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,11* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|