Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmagnet AlNiCo 6x20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabmagnet AlNiCo 6x20mm FORTIS
Stabmagnet AlNiCo 6x20mm FORTIS
Stabmagnet AlNiCo 6x20mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784717816
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717816
EAN/GTIN:
     4317784717816
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Stab-Magnet
Stabmagnet
rundmagnet durchmesser 6mm
Stabmagnet • Werkstoff AlNiCo 500 • Markierung des Poles durch Kerbe • Axial magnetisiert • Einsatztemperatur bis 450 °C • Zum Aneinanderreihen von Einzelmagneten in beliebiger Länge Lieferung: Jeweils paarweise.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
10 g
Höhe:
20 mm
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, stabmagnete rund, Magnet, Stabeisen, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
20
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,24*
1 Tag
34
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,56*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,58*
5 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 2,21*
€ 3,66*
Lager 214
34
1
€ 4,30*
ab € 2,55*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.