Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Edelstahl A2 M10 HP geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Edelstahl A2 M10 HP geschmiedet
DIN 582 Edelstahl A2 M10 HP geschmiedet
DIN 582 Edelstahl A2 M10 HP geschmiedet
Artikel-Nr.:
     214G-4317784525831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784525831
EAN/GTIN:
     4317784525831
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 Ringmutter, Edelstahl A2, geschmiedete Ausführung Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich um die DIN 582 CE handelt. Nach geltender EU Richtlinie darf die alte DIN 582 C 15 nicht mehr in Umlauf gebracht werden, da die Festigkeit für viele Anwendungen nicht ausreicht. Bei einem evtl. Schadensfall haftet der Inverkehrbringer!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Nennmaß:
M10
Ringmaß innen:
25 mm
Ringmaß außen:
45 mm
Tragfähigkeit einsträngig:
230 kg
Tragfähigkeit zweisträngig 45°:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, din 582 m10 a2, edelstahlmutter din 582, din 582 m10, Ringmuttern, DIN, 582, Ringmutter, DIN582, Muttern, diverse, Formen, 00582.920, Mutter, (Ringmutter), AM582100, M10, Transportösen, Mutter DIN 582 (Ringmutter), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 1,4119*
€ 1,8819*
2 Tage
100
25
€ 8,50*
ab € 1,8024*
€ 2,3724*
3 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 2,5154*
€ 3,2654*
100
€ 4,80*
ab € 2,86*
€ 3,32*
Lager 214
112
25
€ 4,30*
ab € 2,9029*
€ 3,8682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8682*
€ 4,60316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6582*
€ 4,35326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4782*
€ 4,13906
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,4352*
€ 4,08789
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,4029*
€ 4,04945
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,9029*
€ 3,45445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 96,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.