Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenträgerstift Kupfer 4,2x 65 a 2,5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rinnenträgerstift Kupfer 4,2x 65 a 2,5kg
Rinnenträgerstift Kupfer 4,2x 65 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784240338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784240338
Suchbegriffe:
Beschlagstift
Rinneisennagel
Rinneisenstift
Rinneisenstift, Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
4,2 x 65 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rinnenträgerstifte, Nagel, Drahtstift, Rinnenträgerstift, Kupfer-Rinnenträgerstift, Nägel, Kupfer, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 27,33*
€ 33,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,60*
€ 128,62*
9 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 130,09*
Lager 214
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,47*
€ 187,31*
4 Tage
128
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 165,69*
€ 196,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,31*
€ 222,8989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,61*
€ 216,1159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,32*
€ 203,8708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,83*
€ 197,3377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 162,18*
€ 192,9942
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 160,38*
€ 190,8522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 154,47*
€ 183,8193
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 30,894* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.