Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieferstift Kupfer 2,8x 35 a 2,5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schieferstift Kupfer 2,8x 35 a 2,5kg
Schieferstift Kupfer 2,8x 35 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784240215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784240215
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappstift/Schieferstift DIN 1160, Kupfer, Pakete à 2,5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
2,8 x 35 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schieferstift, dachpappenstifte 2,8x35, dachpappennägel, Pappstifte, Nagel, Dachpappstifte, Nägel, Kupfer, Pappstift, Kupfer-Nagel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 27,19*
€ 33,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,97*
€ 128,46*
9 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 129,19*
Lager 214
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,75*
€ 182,59*
1 Tag
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,78*
€ 190,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,59*
€ 217,2821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,05*
€ 209,4995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,55*
€ 198,1945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,35*
€ 192,0065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 157,94*
€ 187,9486
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 156,21*
€ 185,8899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 150,75*
€ 179,3925
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 30,15* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.