Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe zn 3,1x 31 a 1,0kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schlaufe zn 3,1x 31 a 1,0kg
Schlaufe zn 3,1x 31 a 1,0kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784190084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784190084
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen 3,1 x 31mm
krampen
Schlaufe, nach DIN 1159, verzinkt, Pakete à 1 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Weissrussland
Abmessung:
3,1 x 31 mm
Paketinhalt:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: krampen 31x31, verzinkte, Schlaufen, verzinkt, Schlaufe, Krampe, Drahtschlaufe, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,5026*
€ 3,8826*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,5111*
€ 3,8911*
100
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,16*
100
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,16*
Lager 214
78
1
€ 4,30*
ab € 3,3108*
€ 5,1144*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 5,1144*
€ 6,08614
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 4,6672*
€ 5,55397
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 4,4872*
€ 5,33977
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 4,3672*
€ 5,19697
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 4,3208*
€ 5,14175
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,0708*
€ 4,84425
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,3108*
€ 3,93985
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.