Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 ST galZn 4x32 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 ST galZn 4x32 HP E-NORMpro
DIN 94 ST galZn 4x32 HP E-NORMpro
DIN 94 ST galZn 4x32 HP E-NORMpro
DIN 94 ST galZn 4x32 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784152914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784152914
EAN/GTIN:
     4317784152914
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94, Splint, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
4,0 x 32 mm
d1 max.:
3,7 mm
amax.:
4,0 mm
b ca.:
8,0 mm
cmax.:
7,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 4x32 galv. verzinkt, din 94, din 94 durchmesser 4mm, DIN, Splinte, 00094.010, Sicherungssplinte, Stahl, DIN94, Splint, Schraubensicherungs-Elemente, verzinkt, Schraubensicherungselemente, AM94432, 4x32, D94, galZn, Vergleiche, ISO, 1234, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0343*
€ 0,0509*
3 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,43*
€ 2,12*
6 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,19*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,345*
€ 3,425*
Lager 214
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,46*
€ 3,645*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,645*
€ 4,33755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.