Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784032933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784032933
EAN/GTIN:
     4317784032933
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981, Blechschraube (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpakete.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Abmessung:
4,2 x 19 mm
kmax.:
3,05 mm
dk:
8,2 mm
kmin.:
2,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7981-st4,2x19 c, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube ph, 7981, Stahl, Schraube, D7981, Treibschrauben, Blechtreibschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsen-Blechschrauben, verzinkt, AM79814219, C4, 2x19-H, DIN7981, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Vergleiche, ISO, 7049, Blechschrauben, 07981.014, Kreuzschlitz, gehärtet, 4, 2x19, DIN, Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube, 2, Zylinder, Parker-Schrauben, Schrauben, galZn, DIN 7981 Linsenkopf-Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube DIN 7981, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0263*
€ 0,0387*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,80*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,83*
11 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 3,67*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.