Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 2,5 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 2,5 mm ca 25,0 kg
Eisendraht verzinkt 2,5 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784014090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014090
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Draht-Ø:
2,5 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
Länge pro Ring ca.:
649 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Weidezaundraht, Bindedraht, Draht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
700
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,88*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Kilogramm
€ 4,79*
ab € 2,24*
€ 2,99*
1 Tag
700
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,02*
25
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 2,91*
€ 3,87*
Lager 214
700
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 12,01*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 12,01*
€ 14,29
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 11,11*
€ 13,22
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 11,08*
€ 13,19
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 3,03*
€ 3,61
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,66*
€ 3,17
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 300,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.