Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1,8 mm a 5,0 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1,8 mm a 5,0 kg
Eisendraht geglüht 1,8 mm a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784013925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013925
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Draht-Ø:
1,8 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
Länge pro Ring ca.:
250 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Bindedraht, Draht, Rödeldraht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,63*
€ 67,07*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 51,83*
€ 68,57*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 52,50*
€ 68,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,44*
€ 70,32*
Lager 214
27
€ 4,30*
ab € 69,27*
€ 91,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,18*
€ 108,5042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,91*
€ 106,9929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,55*
€ 99,4245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,96*
€ 96,3424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,56*
€ 92,2964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 69,27*
€ 82,4313
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,7708* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.