| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260042674263 Herst.-Nr.: 35860000 EAN/GTIN: 4260042674263 |
| |
|
| | |
| Elektrikerschutzschild, Klasse II Eigenschaften: • Schutz gegen Störlichtbögen (Klasse II, erweiterter Schutz bis 7 kA/0,5 s) • Schützt bei jeglichen Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen • Schutzscheibe stufenlos verstellbar • Mit Helmhalterung zur Befestigung an Schutzhelmen • Befestigung der Halterung über verstellbaren Gummizug • Optische Klasse I • Mittlerer Energieeintrag (B) Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, E DIN 58118, GS-ET-29 Material: • Schutzscheibe: Polycarbonat, 2 mm • U-Profil: Polyamid mit GFK-Anteil • Gummistreifen: NR-SBR, Breite 15 mm • Befestigungsteile: Polyamid mit GFK-Anteil Maße: 490 x 290 x 2 mm Gewicht: 490 g Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzscheibe, Gesichtsschutz, Schutzschild, Elektrikerschutzschild, Schutzhelm, Helmzubehör, Gesichtsschutzschild, Visier, Sicherheitshelm, Helm, Kopfschutz, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,06* | € 128,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,03* | € 130,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,74* | € 132,22* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,09* | € 137,46* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,19* | € 156,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|