| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260029177480 Herst.-Nr.: 14095003 EAN/GTIN: 4260029177480 |
| | |
|
| | |
| Händedekontamination Myxal® HDS Eigenschaften: • Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid • VAH-gelistet • Hautverträgliche Waschlotion • Alkohol- und parfümfrei Einsatzbereiche: • Zur keimreduzierenden Händewäsche im Nahrungsmittelbereich, in Pflegeeinrichtungen, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben Zulassung/Norm: • Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499 • HACCP-konform Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Inhalt: | 1000 ml | Gebinde: | Varioflasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Dekontaminationsseife, Handdesinfektionsreiniger, Handdesinfektionsseife, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, greven händedesinfektion 1000 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Händedekontamination, Myxal®-Händedekontamination, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,49* | € 10,46* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 7,64* | € 10,57* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,13* | € 11,18* | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 8,42* | € 11,58* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 9,07* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00907* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|