| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260029177442 Herst.-Nr.: 14095001 EAN/GTIN: 4260029177442 |
| | |
|
| | |
| Händedekontamination Myxal® HDS Eigenschaften: • Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid • VAH-gelistet • Hautverträgliche Waschlotion • Alkohol- und parfümfrei Einsatzbereiche: • Zur keimreduzierenden Händewäsche im Nahrungsmittelbereich, in Pflegeeinrichtungen, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben Zulassung/Norm: • Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499 • HACCP-konform Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Dekontaminationsseife, Handdesinfektionsreiniger, Handdesinfektionsseife, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, flüssigseife 500ml parfümfrei, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Händedekontamination, Myxal®-Händedekontamination, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,57* | € 6,39* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 7,36* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,40* | € 7,51* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 5,40* | € 7,68* | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,28* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0108* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 92,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|