Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Mini BR 93500 Flügelgriff, IG/IG G 1/4", PN 30, Messing BEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Mini BR 93500 Flügelgriff, IG/IG G 1/4", PN 30, Messing BEE
Kugelhahn Mini BR 93500 Flügelgriff, IG/IG G 1/4", PN 30, Messing BEE
Kugelhahn Mini BR 93500 Flügelgriff, IG/IG G 1/4", PN 30, Messing BEE
Artikel-Nr.:
     214G-4260008241980
Hersteller:
     G. Bee
Herst.-Nr.:
     0020041302006
EAN/GTIN:
     4260008241980
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn 93500 IG/IG Eigenschaften: • Gehäuse mit Sechskantprofil • Beidseitig Innengewinde • Mit Flügelgriff Einsatzbereiche: • Geeignet für Druckluft, Wasser, Kraftstoff usw. Zulassung/Norm: • Innengewinde nach DIN ISO 228.1 Technische Daten: • Material Gehäuse: Messing, vernickelt • Material Kugel: Messing, vernickelt • Material Kugeldichtung: PTFE • Material Schaltwelle: Messing CW617N • Material Spindelabddichtung O-Ring: bis 1/2" aus Viton, ab 3/4" aus NBR • Material Griff: Polyamid, schwarz • Betriebsdruck bei 20 °C: max. 30 bar, ab 3/4" max. 16 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C (je nach Betriebsdruck)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Innengewinde-Ø:
G 1/4 Zoll
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,37*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,40*
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 5,56*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,65*
Lager 214
66
€ 4,30*
ab € 3,88*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.