| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4251387516899 Herst.-Nr.: 8-3300-50/52 EAN/GTIN: 4251387516899 |
| |
|
| | |
| Forstschutz-Bundhose »Forest Jack Red« Eigenschaften: • Wasser- und schmutzabweisend Ausführung: • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • Zollstocktasche • Seitentasche mit Patte und Klettverschluss • Hinterhose der Hosenbeine mit Reißverschluss zur Belüftung • Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger • Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst • Im Schritt eingearbeiteter Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit • 7-lagige Schnittschutzeinlage Material: • Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle • Innenfutter: 100 % Polyester • Schnittschutz: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Form A, Klasse 1 Weitere Informationen: | | Größe: | 50/52 | Ursprungsland: | Albanien | Farbe: | leuchtgelb-rot-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, watex warnschutz-bundhose, arbeitshose gelb, berufshose, Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,60* | € 87,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,50* | € 96,10* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,35* | € 96,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 80,39* | € 98,72* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 88,16* | € 109,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|