| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250484272547 Herst.-Nr.: 2199F-WL-XL EAN/GTIN: 4250484272547 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt »2199« Eigenschaften: • Gute thermophysiologische Eigenschaften • Bis 40 °C waschbar Ausführung: • Feine Oberfläche • Flauschige Innenseite • Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum • Doppelnähte Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Ursprungsland: | Bangladesh | Farbe: | wild lime |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover grün, herren pullover, freizeitpullover xl, Langarmshirt, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, Sweatshirt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,58* | € 22,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,56* | € 22,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,81* | € 23,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,15* | € 23,54* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,61* | € 24,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|