| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4103810125119 Herst.-Nr.: 12511 105 EAN/GTIN: 4103810125119 |
| | |
|
| | |
| Mehrzweckfett • Fettkartusche passend für alle 500 cm³ Fettpressen • Einsatzbereich von –30 °C bis +120 °C, dauergeschmierte Lager von –30 °C bis +80 °C • Zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hohen Belastungen, wasserbeständig, säurefrei Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Inhalt: | 400 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, mehrzweckfett pressol 400g, lagerfett, pressol lagerfett, Pressol, Fett-Kartusche, Mehrzweckfett-Kartusche, Kartusche, Fett, QR4471996, Mehrzweck-Fett, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,20* | € 4,33* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,25* | € 4,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,19* | € 4,68* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,23* | € 4,74* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,36* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,0084* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|