Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch rot mit Einlage, 19x4,5mm, 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikonschlauch rot mit Einlage, 19x4,5mm, 25m
Silikonschlauch rot mit Einlage, 19x4,5mm, 25m
Artikel-Nr.:
     214G-4064907051011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064907051011
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser: 1...
silikonschlauch
Silikonschlauch, rot Technische Daten: • Seele: Silikon platinvernetzt • Einlage: Polyestergeflecht • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C • Farbe: rot ummantelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
28 mm
Schlauchlänge:
25 m
Betriebsdruck:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelschlauch 25m, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,99*
ab € 15,85*
€ 20,49*
Lager 214
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 15,68*
€ 20,68*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 445,62*
€ 500,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,68*
€ 24,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,45*
€ 24,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,68*
€ 23,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,12*
€ 22,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,37*
€ 21,86
pro Meter
ab 25 Meter
€ 18,17*
€ 21,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,68*
€ 18,66
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.