Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Kugelhahn mit Deckel,PP, IBC AG 2" (S60x6) 0 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC Kugelhahn mit Deckel,PP, IBC AG 2" (S60x6) 0 0
IBC Kugelhahn mit Deckel,PP, IBC AG 2" (S60x6) 0 0
Artikel-Nr.:
     214G-4064907030467
Herst.-Nr.:
     IBCBT60
EAN/GTIN:
     4064907030467
Suchbegriffe:
Auslaufhahn IBC
IBC-Auslaufhahn
IBC-Hahn
Heizungskugelhahn
IBC Container-Adapter mit Kugelhahn + Deckel Eigenschaften: • Innengewinde • Weißer Butterfly Kugelhahn mit blauen Griff • Schwarzer Deckel Technische Daten: • Material: PP (Polypropylen) • Betriebsdruck': max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewinde:
2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn innengewinde, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, Adapter, IBC, Container-Adapter, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 18,45*
8 Tage
24
€ 6,99*
ab € 13,22*
€ 18,53*
2 Tage
38
€ 7,90*
ab € 13,36*
€ 18,71*
Lager 214
24
€ 4,30*
ab € 13,64*
€ 19,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.