Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS 5mm SL 51mm GL 86mm zyl. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS 5mm SL 51mm GL 86mm zyl. FORTIS
Holzspiralbohrer HSS 5mm SL 51mm GL 86mm zyl. FORTIS
Holzspiralbohrer HSS 5mm SL 51mm GL 86mm zyl. FORTIS
Holzspiralbohrer HSS 5mm SL 51mm GL 86mm zyl. FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4063726005250
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726005250
EAN/GTIN:
     4063726005250
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 5mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS • HSS (M2), vollgeschliffen, für hohe Standzeit • Zentrierspitze geschliffen • Zwei Vorschneider und zwei Hauptschneiden • Vier geschliffene Führungsfasen für besonders guten Spantransport • Rechtslaufend • Schaft zylindrisch, ab Ø 11 mm abgesetzter Schaft • Zum Einsatz in stationären Maschinen und Handbohrmaschinen • Für präzise Löcher in Hartholz, MDF, Multiplex, Acrylglas etc. Lieferung: In SB-Kunststoffröhrchen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 6,92*
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 7,06*
8 Tage
116
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 7,13*
Lager 214
115
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 7,31*
1 Tag
115
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.