Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke klein gelb STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke klein gelb STRECKE
Kabelbrücke klein gelb STRECKE
Kabelbrücke klein gelb STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4055381375847
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.28.720
EAN/GTIN:
     4055381375847
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke MORION, klein • Flexible, hochfeste Gummimischung • Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen • 3 Kabelkanäle: 2-mal 20 und 1-mal 45 mm • Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln und Schläuchen • Hält Lkw- und Staplerverkehr stand Hinweis: Signalwirkung durch gelbe und schwarze Elemente.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
gelb
Länge:
1200 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht ca.:
12,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, kabelkanal gelb, Rohrbrücke, Schlauchbrücke, Überfahrschutz, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
704
pro Stück
€ 6,99*
ab € 58,23*
€ 75,77*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 76,48*
13 Tage
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 59,53*
€ 77,34*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 58,99*
€ 78,33*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,33*
€ 97,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,08*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 78,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.