| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4055301145291 Herst.-Nr.: 1694-641-110/XL EAN/GTIN: 4055301145291 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke »1694 641« Eigenschaften: • Wärmend und atmungsaktiv Ausführung: • Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem • Stehkragen • Modern Fit • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Formgebende Teilungsnähte Material: 100 % Polyester, 275 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | nachtblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke xl marine, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,49* | € 38,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,60* | € 39,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 33,05* | € 43,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,48* | € 43,76* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,51* | € 48,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|