Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckflachschlauch Syntex Universal-schwarz,gummiert C/52 m. Kupplung10m OSW


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Mehrzweckflachschlauch Syntex Universal-schwarz,gummiert C/52 m. Kupplung10m OSW
Mehrzweckflachschlauch Syntex Universal-schwarz,gummiert C/52 m. Kupplung10m OSW
Mehrzweckflachschlauch Syntex Universal-schwarz,gummiert C/52 m. Kupplung10m OSW
Artikel-Nr.:
     214G-4053569854603
Hersteller:
     Ohrdrufer Schlauchweberei
Herst.-Nr.:
     3020400016
EAN/GTIN:
     4053569854603
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Mehrzweckflachschlauch Eigenschaften: • Geeignet für Seewasser, Heißwasser, Öl, Benzin, viele Chemikalien Technische Daten: • Innen: gummiert, sehr glatt für minimalen Druckverlust • Außen: gummiert, Längsrippen für hervorragende Abriebfestigkeit • Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, rundgewebt, eingebettet in die Gummierung, dadurch optimaler Schutz des Druckträgers • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C Heißwasser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
10 m
Gewicht:
385 g/m
Innen-Ø:
52 mm
Betriebsdruck:
12 bar
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch storz c 10m, bauschlauch c 52, bauschlauch, Kupplung, wässern, Förderschlauch, flexibel, Kupplungsschlauch, Schlauchkupplung, Mehrzweckschlauch, Bewässerung, Vielzweckschlauch, Schlauch, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,52*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00816* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 104,97*
€ 124,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 102,95*
€ 122,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,06*
€ 117,88
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 97,95*
€ 116,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,52*
€ 97,01
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.