| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569832915 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569832915 |
| |
|
| | |
| Bohrmaschinenkoffer • Aus lackiertem Stahlblech, mit Siebdruck auf dem Deckel • Mit Tiefzieheinsatz • Mit Aufdruck auf dem Deckel • Maße: ca. 390 x 240 x 110 mm • Pulverbeschichtet RAL 5020 ozeanblau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Ausführung: | abgerundet | Maße B x T x H: | 390 x 240 x 110 mm | Volumen: | 10 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Koffer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,46* | € 30,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,44* | € 30,23* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,23* | € 30,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,13* | € 33,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,60* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|