Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantprofil EPDM, 25x15mm, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vierkantprofil EPDM, 25x15mm, 25 m
Vierkantprofil EPDM, 25x15mm, 25 m
Artikel-Nr.:
     214G-4053569745901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569745901
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Vierkant-Dichtprofil
Vierkantstab
Vierkantprofil EPDM • Moosgummi-Profile aus EPDM • Gute elektrische Isolationseigenschaften, UV-, kälte- und hitzebeständig, seewasserfest • Beständig gegen Witterung, Alterung, Ozon, und Chemikalien wie Aceton, Methanol oder Estern • Einsetzbar als Dichtelemente, Schall- und Vibrationsdämpfer, in der Solartechnik, bei Windkraftanlagen, in der Hausgeräteindustrie, im Behälter- und Gehäusebau, im Maschinen- und Schiffsbau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: moosgummi vierkantprofil, moosgummi, moosgummi 25 x 15mm, Profil, Vierkantprofil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,66*
€ 113,41*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 94,98*
€ 114,38*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 115,55*
3 Tage
345
€ 6,99*
ab € 95,88*
€ 116,20*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 98,86*
€ 122,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,00*
€ 145,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,57*
€ 137,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 110,10*
€ 131,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,53*
€ 126,77
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 105,35*
€ 125,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 98,86*
€ 117,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 3,9544* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.