| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4046436033621 Herst.-Nr.: 11400000 EAN/GTIN: 4046436033621 |
| | |
|
| | |
| Grünbelagsentferner • Entfernt Grünbelag und Algen von sämtlichen Oberflächen • Konzentrat zur Reinigung von Stein, Beton, Mörtel, Holz, Schiefer, Ziegel, Hartgummi etc. • Wirkt selbsttätig • Mit Langzeitwirkung • Biologisch abbaubar • Reicht für über 80 m² Fläche Hinweis: Bitte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen! Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gebinde: | 1-l-Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, fassadenreiniger 1,0l, algenentferner, Reiniger, Reinigungsmittel, Grünbelagsentferner, Spezialreiniger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,09* | € 7,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,04* | € 7,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,65* | € 8,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,7703* | € 8,5803* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,34* | € 9,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|