| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042448547705 Herst.-Nr.: 04342-00002-00 EAN/GTIN: 4042448547705 |
| |
|
| | |
| Präzionskrepp® 4342 Eigenschaften: • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfassklebkraft • Bis zu 2 Monaten im Innenbereich und 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar Einsatzbereiche: • Für präzise Ergebnisse bei Lackier- und Malerarbeiten Technische Daten: • Temperaturbeständigkeit bis zu 150 °C / 30 Min. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | orange | Länge: | 50 m | Breite: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 30 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Klebeband, Malerkreppband, Krepp, Tesakrepp, Lackiererkrepp, Malerband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 3,80* | € 4,64* | | | | | | | | 30 | | € 4,90* | ab € 3,73* | € 4,70* | | | | | 12 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 3,86* | € 4,74* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 4,74* | | | | Lager 214 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0814* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|