Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Alu AlMg 3 1,0mm - K300


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schweißdraht Alu AlMg 3 1,0mm - K300
Schweißdraht Alu AlMg 3 1,0mm - K300
Artikel-Nr.:
     214G-4038588265609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038588265609
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Aluminium-Schweißdraht SG-AIMg 3 Normbezeichnung EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3) • Schweißstäbe und Drahtelektroden zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg • Das Schweißgut ist seewasserbeständig • Für annähernd farbgleiche Schweißverbindungen an anodisch oxidierbaren Werkstoffen • Werkstückflanken gründlich reinigen, dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen Richtanalyse des Schweißgutes % AL Mg Mn Cr Ti Basis 3,0 0,3 0,1 <0,13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 13,32*
€ 16,32*
1 Tag
21
7
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 17,36*
6 Tage
21
7
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 17,53*
1 Tag
21
7
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 17,71*
Lager 214
28
7
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 18,88*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Kilogramm
€ 18,88*
€ 22,47
pro Kilogramm
ab 14 Kilogramm
€ 18,43*
€ 21,93
pro Kilogramm
ab 35 Kilogramm
€ 16,89*
€ 20,10
pro Kilogramm
ab 70 Kilogramm
€ 16,07*
€ 19,12
pro Kilogramm
ab 175 Kilogramm
€ 15,89*
€ 18,91
pro Kilogramm
ab 3500 Kilogramm
€ 15,00*
€ 17,85
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 7 Kilogramm ( entspricht € 132,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.