| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030635028823 Herst.-Nr.: 3101520 EAN/GTIN: 4030635028823 |
| |
|
| | |
| Doppelschleifer GU • Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern • Wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz • Stabile, verstellbare Werkstückauflage • Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz • Gehäuse aus Aluminiumstrangguss • Vibrationsdämpfende Gummifüße Lieferung: Mit 2 NK-Schleifscheiben K 36 und K 80. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Modell: | GU 20 | Spannung: | 400 V | Nennaufnahme: | 0,6 kW | Leerlaufdrehzahl: | 2850 min-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 189,54* | € 223,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 234,74* | € 268,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,09* | € 268,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,29* | € 269,47* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,77* | € 282,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|