Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh 3470, Gr.10, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh 3470, Gr.10, schwarz
Handschuh 3470, Gr.10, schwarz
Handschuh 3470, Gr.10, schwarz
Handschuh 3470, Gr.10, schwarz
Handschuh 3470, Gr.10, schwarz
Handschuh 3470, Gr.10, schwarz
Handschuh 3470, Gr.10, schwarz
Handschuh 3470, Gr.10, schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4029201134488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201134488
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemiekalienschutzhandschuh »3470« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 420:2003 Eigenschaften: • Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung • Öl- und fettabweisend • Optimale Passform und Griffsicherheit • Lebensmittelgeeignet Ausführung: • Handinnenseite mit Profil Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte Material: Neoprene, Latex Länge: 320 mm Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1. / EN 374 AKL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Fliesenleger-Handschuhe, Fliesenlegerhandschuh, Fliesenlegerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, Handschuh, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,80*
1 Tag
1500
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,38*
€ 1,82*
3 Tage
1125
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,83*
1 Tag
1050
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,41*
€ 1,84*
Lager 214
260
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3470/8
ab € 1,32*
Ähnlich
ASATEX
3470/9
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.