| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029201134471 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201134471 |
| |
|
| | |
| Chemiekalienschutzhandschuh »3470« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 420:2003 Eigenschaften: • Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung • Öl- und fettabweisend • Optimale Passform und Griffsicherheit • Lebensmittelgeeignet Ausführung: • Handinnenseite mit Profil Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte Material: Neoprene, Latex Länge: 320 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 3.1.2.1. / EN 374 AKL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Fliesenleger-Handschuhe, Fliesenlegerhandschuh, Fliesenlegerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Schutzhandschuh, Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,81* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 1,39* | € 1,82* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,40* | € 1,83* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,41* | € 1,85* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 1,71* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,71* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|