| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029201127084 Herst.-Nr.: CKI/XL EAN/GTIN: 4029201127084 |
| |
|
| | |
| Kittel »CoverStar®« Eigenschasften: • Begrenzt spritzdicht • Teilkörperschutz gegen Blut und Viren • Antistatisch Ausführung: • Fünf Druckknöpfe am Kragen • Gummizug an Armabschlüssen • Zwei Taschen Zulassung/Norm: EN 13034:2005+A1:2009; EN 14126:2003+AC:2004; EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B) Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Chemikalienschutz-Kittel, Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xl, besucherkittel, besucherkittel xl, Schutzkleidung, Kittel, Schutzanzug, Mantel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,34* | € 3,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,38* | € 3,64* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,71* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,50* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|