| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026558327242 Herst.-Nr.: 32724 EAN/GTIN: 4026558327242 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit ROTASTOP®-Schaft, blank • HSS-Co5 • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 130° • Spiralwinkel 35° • Seitenspanwinkel normal • Kernanstieg normal • Kerndicke normal • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Bulgarien | Typ: | N | Gesamtlänge: | 133 mm | Werkstoff: | HSS-Co5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR5173611, Bohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, Exact, HSSE-Bohrer, DIN338, Spibo, Spiralbohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 10,31* | € 14,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,33* | € 14,31* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,79* | € 14,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,58* | € 14,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,66* | € 16,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|