Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.22 Gerüstschrauben zn 22S/450x23,5x12,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.22 Gerüstschrauben zn 22S/450x23,5x12,0
Art.22 Gerüstschrauben zn 22S/450x23,5x12,0
Art.22 Gerüstschrauben zn 22S/450x23,5x12,0
Art.22 Gerüstschrauben zn 22S/450x23,5x12,0
Artikel-Nr.:
     214G-4026418034228
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     022.11.45012.1013
EAN/GTIN:
     4026418034228
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Gerüstschraube, Art. 22S • Eisen, verzinkt • Mit verschweißtem Auge • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
11,8 mm
A:
450 mm
B:
23,5 mm
C:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube 2,3x12, ringschraube, ringschraube hermann lohmann, Gerüstöse, Gerüstschraube, Öse, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
781
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,28*
€ 82,15*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 71,575*
€ 91,385*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 85,97*
€ 107,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,385*
€ 108,74815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,325*
€ 106,29675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,2975*
€ 100,31403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,0575*
€ 96,45843
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,155*
€ 95,38445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,575*
€ 85,17425
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,863* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.