Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.22 Gerüstschrauben zn 22S/300x23,5x12,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.22 Gerüstschrauben zn 22S/300x23,5x12,0
Art.22 Gerüstschrauben zn 22S/300x23,5x12,0
Art.22 Gerüstschrauben zn 22S/300x23,5x12,0
Art.22 Gerüstschrauben zn 22S/300x23,5x12,0
Artikel-Nr.:
     214G-4026418033771
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     022.11.30012.1013
EAN/GTIN:
     4026418033771
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Gerüstschraube, Art. 22S • Eisen, verzinkt • Mit verschweißtem Auge • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
11,8 mm
A:
300 mm
B:
23,5 mm
C:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube 2,3x12, ringschraube, ringschraube hermann lohmann, Gerüstöse, Gerüstschraube, Öse, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 77,97*
€ 96,47*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,4575*
€ 101,2975*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 96,08*
€ 117,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,2975*
€ 120,54403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,0775*
€ 117,90223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,0125*
€ 111,87488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,6525*
€ 109,06648
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,6375*
€ 107,85863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,4575*
€ 95,74443
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.