Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 40
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 40
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 40
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 40
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 40
Artikel-Nr.:
     214G-4026418015333
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.04006.5015
EAN/GTIN:
     4026418015333
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 V2A • Edelstahl, blank • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M6
Ø:
5,2 mm
A:
40 mm
B:
10 mm
C:
38 mm
D:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6 x 40, gewindeösen m6, gewindeösen a2 8 x 40, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,82*
€ 82,35*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,225*
€ 86,345*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,03*
€ 100,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,345*
€ 102,75055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,275*
€ 100,28725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,055*
€ 95,26545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,535*
€ 92,26665
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,675*
€ 91,24325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,225*
€ 79,99775
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.