Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M10x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M10x 60
Art.48 Ringschraube zn 48/M10x 60
Art.48 Ringschraube zn 48/M10x 60
Art.48 Ringschraube zn 48/M10x 60
Artikel-Nr.:
     214G-4026418009127
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.06010.1015
EAN/GTIN:
     4026418009127
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M10
Ø:
8,8 mm
A:
60 mm
B:
14 mm
C:
58 mm
D:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m10x60, gewindeösen m10, gewindeösen 6x60, Rinschraube, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,25*
€ 31,10*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 61,71*
€ 77,27*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,185*
€ 81,01*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,48*
€ 93,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,01*
€ 96,4019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,14*
€ 94,1766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,355*
€ 89,67245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,965*
€ 88,01835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,245*
€ 84,78155
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,455*
€ 83,84145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 63,185*
€ 75,19015
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.