| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026418000483 Herst.-Nr.: 001.01.04014.1020 EAN/GTIN: 4026418000483 |
| |
|
| | |
| Ringschraube, Art. 1, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ø: | 4,0 mm | A: | 40 mm | B: | 14 mm | C: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, allzweckdraht 4mm, bindedraht, ringschraube 30x14, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,16* | € 25,96* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,32* | € 26,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,35* | € 31,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1832* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|