| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026415153199 Herst.-Nr.: 1616256 EAN/GTIN: 4026415153199 |
| |
|
| | |
| Mobiles Raumklimagerät MKT 255 Eco und 255 Eco S-LINE • 2 Ventilator-Motoren • Ablagefach für Fernbedienung • Herausnehmbarer Luftfilter • LED Betriebszustandsanzeige • Digital Anzeige Temperatur und Timer-Zeit, programmierbar • 3 Ventilator-Stufen • Automatische Kondensat Abführung Lieferung: Inklusive Infrarot-Fernbedienung, 4 Laufrollen und Abluftschlauch. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | silber | Typ: | MKT 255 Eco S-Line | Gewicht ca.: | 30,5 kg | Leistungsaufnahme max.: | 1,0 kW | Maße H x B x T: | 745 x 455 x 395 mm | Elektrischer Anschluss: | 230V /1~/50 Hz | Kühlleistung: | 2,6 kW | Energieeffizienzklasse Kühlen: | A | Energieverbrauch stündlich Kühlen: | 1,0 kWh/60m. | Entfeuchtungsleistung: | 2,5 l/h | Abluftschlauch, Länge: | 1,5 m | Schallleistung nach LWA: | 65 dB(A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte, Heizgerät, Raumklimagerät, Klimaanlage, Klimagerät, Klima, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,00* | ab € 443,46* | € 507,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 450,51* | € 515,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 453,53* | € 517,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 467,43* | € 536,67* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 513,23* | € 602,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|