Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Heizgerät PG 50 lackiert, 50 Kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propan-Heizgerät PG 50 lackiert, 50 Kw
Propan-Heizgerät PG 50 lackiert, 50 Kw
Propan-Heizgerät PG 50 lackiert, 50 Kw
Propan-Heizgerät PG 50 lackiert, 50 Kw
Artikel-Nr.:
     214G-4026415103125
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1512575
EAN/GTIN:
     4026415103125
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Propan-Heizgerät, PG-Serie • Für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft • Leichter Transport durch Tragegriff • Eignen sich für oft wechselnde Einsatzorte • Passen durch geringe Abmessungen in jeden Kofferraum Lieferung: Die Geräte werden anschlussfertig mit Gasdruckregler, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung geliefert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Länge:
650 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
510 mm
Typ:
Propan-Heizgerät PG 50
Leistungsaufnahme:
110 W
Heizleistung:
25–55 kW
Geräte-Anschlusswert:
1,95–4,27 kg/h
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, remko gasheizer, gasheizautomat, Gasstrahler, Heizgerät, Propanheizgerät, Propan-Heizgerät, Gas-Heizgerät, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 515,91*
€ 583,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,17*
€ 588,50*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 496,96*
€ 591,25*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 562,30*
€ 646,38*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 620,19*
€ 709,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,38*
€ 844,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,34*
€ 828,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,16*
€ 793,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,09*
€ 773,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 642,87*
€ 765,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,19*
€ 738,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.