Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband G760 50m x 48mm grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeklebeband G760 50m x 48mm grau
Gewebeklebeband G760 50m x 48mm grau
Artikel-Nr.:
     214G-4026359117080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026359117080
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband G760 Eigenschaften: • Stabilisiertes Gewebe • PE-beschichtet • Besonders flexibel • Mit synthetischen Kautschukkleber beschichtet • Verpacken Einsatzbereiche: • Abdichten und Verbinden von Rohrleitungen und Lüftungskanälen, Steinband • Zum Bündeln und Verpacken
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
silbergrau
Länge:
50 m
Breite:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeklebeband grau 48mm x 50m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Klebeband, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
20
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,34*
2 Tage
156
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 6,06*
7 Tage
188
1
€ 6,99*
ab € 4,22*
€ 6,08*
1 Tag
156
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,12*
Lager 214
189
1
€ 4,30*
ab € 4,35*
€ 6,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,087* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.