| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026271013101 Herst.-Nr.: 1630.035 EAN/GTIN: 4026271013101 |
| |
|
| | |
| Forstnerbohrer WS • Legierter Werkzeugstahl • Zentrierspitze • 2 Hauptschneiden • Umfangschneide • Abgesetzter zylindrischer Schaft • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Weichholz und furnierte Platten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 90 mm | Schaftlänge: | 30 mm | Bohrer-Ø: | 35 mm | Schaft-Ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,28* | € 33,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,71* | € 33,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,06* | € 34,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,92* | € 34,33* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,93* | € 36,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|