| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888252644 Herst.-Nr.: 22728/48 EAN/GTIN: 4025888252644 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Bundhosen »NIZZA« und »PARIS« Eigenschaften: • Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung Ausführung: • Moderne und ergonomische Passform • Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort • Erhöhtes Rückenteil • Teil-elastischer Taillenbund • YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall • Breiter vorgenähter Saum • Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich • Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Zwei Seitentaschen • Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linke Seitentasche • Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen • Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte • Eine Zollstocktasche und eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche • Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g/m², Verstärkung 100 % Polyamid Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | gelb-grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,40* | € 66,37* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,91* | € 66,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,58* | € 78,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,38* | € 82,02* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 68,48* | € 87,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|