Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     214G-4025888115291
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0465/10
EAN/GTIN:
     4025888115291
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Moratuwa« Zulassung/Norm: EN 388, EN 374 Eigenschaften: • Premium-Qualität • AQL: 1,5 • Schweißabsorbierend • Futter antibakteriell ausgerüstet • Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie Material: Latex, hochwertiges Baumwollfutter Länge: ca. 300 mm Stärke: ca. 1,40 mm Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
Sri Lanka
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1. / EN 374 AKL (1+3)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, blau gr 10 gummihandschuhe stulpe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, SURF®, Chemikalienschutzhandschuh, Handschuh, Schutz-Handschuhe, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Handschutz, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 2,67*
12
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 3,98*
4 Tage
240
12
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,04*
2 Tage
240
12
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 4,67*
Lager 214
240
12
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 5,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 300 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 60,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.