Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Spray A-100 abriebfest 400 ml Weicon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Spray A-100 abriebfest 400 ml Weicon
Aluminium-Spray A-100 abriebfest 400 ml Weicon
Aluminium-Spray A-100 abriebfest 400 ml Weicon
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4024596000455
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11050400
EAN/GTIN:
     4024596000455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
Weicon® Aluminium-Spray A-100 abriebfest Produkteigenschaften: • Abriebfest, beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Witterungseinflüsse • Enthält Aluminium-Pigmente mit einerReinheit von ca. 99,5% • Hochwertigen Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen Einsatzbereiche: • Für Kälte- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Rohrleitungen, Maschinengehäusen, Fiberglaskarosserieteilen, Modellbau, Kunstgewerbe, Spielzeugfertigung und in vielen weiteren Bereichen Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 7,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 6,09*
€ 8,43*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 11,61*
Lager 214
12
12
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03588* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 219,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.