Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Set,77602,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container-Set,77602,Stahl
Container-Set,77602,Stahl
Container-Set,77602,Stahl
Container-Set,77602,Stahl
Container-Set,77602,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149776021
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0077602
EAN/GTIN:
     4023149776021
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Container-Set Systema Top 2000, mit Teilauszügen Set besteht aus: • 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm • 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug mit Dämpfung Silent System, Belastbarkeit 6 kg • 3 Stück Stahlschubkästen • 3 Garnituren Auszugsführungen KA 270, Teilauszüge, Belastbarkeit 25 kg • 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control mit 3 Stück Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40 und 3 Stück Aktivatoren • 9 Stück Exzenterscheiben, inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben • 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder • Montageanleitungen Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
77602
Oberfläche:
schwarz
Einbaubreite:
392 mm
Mindesteinbautiefe:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, schreibtisch garnitur, Container, Schrankinnenausstattung, Set, Unterschrankausstattung, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,26*
€ 205,92*
2 Tage
783
€ 6,99*
ab € 167,52*
€ 206,91*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 171,84*
€ 212,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 191,88*
€ 236,10*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 195,9089*
€ 246,6627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,6627*
€ 293,52861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,2027*
€ 285,84121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,0163*
€ 266,5794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,1163*
€ 261,9384
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,6789*
€ 259,03789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,9089*
€ 233,13159
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.