| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149161759 Herst.-Nr.: 16175 EAN/GTIN: 4023149161759 |
| |
|
| | |
| Klappenhalter Klassik D mit Lager L 258 D • Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten • Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag • Hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung • Ausführung links (durch Umstellen des Fußes auch rechts einsetzbar) • Einseitig oder beidseitig einsetzbar • Klappe muss unten mit Klappenscharnieren Markant 11 angeschlagen werden, bitte separat bestellen • Stahl vernickelt / Zinkdruckguss vernickelt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Lief.-Art.-Nr.: | 16175 | DIN: | links/rechts | Lichte Korpushöhe: | 400–449 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,02* | € 11,04* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,67* | € 12,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,19* | € 16,30* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,428* | € 16,9307* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,98* | € 20,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|