Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1781.20002 ASS-Riegel Kastenschloss 20mm vern. aufl.ohne Schließeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1781.20002 ASS-Riegel Kastenschloss 20mm vern. aufl.ohne Schließeinsatz
1781.20002 ASS-Riegel Kastenschloss 20mm vern. aufl.ohne Schließeinsatz
1781.20002 ASS-Riegel Kastenschloss 20mm vern. aufl.ohne Schließeinsatz
Artikel-Nr.:
     214G-4021677003756
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     1781 20002
EAN/GTIN:
     4021677003756
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Riegelkastenschloss ASS 1781 • Kasten Metall vernickelt • Grundschloss ohne Schließeinsatz • Aufliegend • In allen Anschlagrichtungen verwendbar • Mit Riegel • Hinweis: Für Durchsteckmontage geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Breite:
35 mm
Oberfläche:
vernickelt
Anschlagrichtung:
rechts/links, oben/unten
Dornmaß:
20 mm
Höhe Schlosskasten:
55 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,05*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 8,62*
€ 12,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 12,50*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,54*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 9,09*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JuNie
7605.00031
ab € 4,96*
Zubehör
JuNie
7607.00031:Z82.201
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.